Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WSI03701500-001P Aripă cu șurub mare 3/8-16 1-1/2 Lungime | AD7KVX 4EZR3

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Aripă șurub cu degetul mare 3/8-16 1-1/2" Lungime

În stoc
Articol: AD7KVX Model: WSI03701500-001PRef încrucișat: 4EZR3
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
€3.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.65 - 0.79 "
Materialul capuluiFier, Zinc
Tip caparipă
Șef Lățime1.31 - 1.44 "
Lungime1.5 "
MaterialFier de călcat
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.64 - 0.70 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Aripă șurub cu degetul mare 3/8-16 1-1/2" Lungime
€3.82 /unitate