Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-LZ Cotter Pin 3/64 Inch 3/4 Inch, 500PK | AE6NCZ 5UB98

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-LZ Ştift 3/64 inch 3/4 inch, 500PK

În stoc
Articol: AE6NCZ Model: WWG-046-0750-LZCrucea Ref: 5UB98
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
€22.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-LZ Ştift 3/64 inch 3/4 inch, 500PK
€22.00 /ambalaj