Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-082 Clevis Pin Steel Zinc 0.437 X 1 Inch, 10PK | AB2YQP 1PVE7

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-082 Știft șanț oțel zinc 0.437 x 1 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AB2YQP Model: WWG-CLPZ-082Crucea Ref: 1PVE7
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
€11.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1"
MaterialOţel
Lungime totală1"
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-082 Știft șanț oțel zinc 0.437 x 1 inchi, 10 buc.
€11.94 /ambalaj