Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Clevis Pin Standard Zinc 0.625 X 1 1/4 Inch, 10PK | AB3ZNW 1WFA8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Știft șurub standard din zinc 0.625 X 1 1/4 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNW Model: WWG-CLPZ-113Crucea Ref: 1WFA8
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
€31.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Lungime totală1.25 "
Pin Dia.5 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Știft șurub standard din zinc 0.625 X 1 1/4 inchi, 10 buc.
€31.31 /ambalaj