Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WWG-HLPGRR-035 Ştift de şochetă fără cap 3/8 x 1 11/32l cu 2 inele | AC3WTC 2XAG2

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-035 Știft șopă fără cap 3/8 x 1 11/32l cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WTC Model: WWG-HLPGRR-035Crucea Ref: 2XAG2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€15.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 11 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-035 Știft șopă fără cap 3/8 x 1 11/32l cu 2 inele
€15.74 /unitate