Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-WKC-021 Cheie Woodruff 1/4X1 1/4 inch Sae 21, 25PK | AA8WXA 1AMJ8

APPROVED VENDOR WWG-WKC-021 Cheie Woodruff 1/4X1 1/4 inch Sae 21, 25PK

În stoc
Articol: AA8WXA Model: WWG-WKC-021Crucea Ref: 1AMJ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.531 "
Dimensiunea cheii1/4 x 1-1/4"
Lungime1.25 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAE21
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-021 Cheie Woodruff 1/4X1 1/4 inch Sae 21, 25PK
€33.25 /ambalaj