Furnizor APROBAT WWG310875087572 Cheie Subdimensionată 7/8 x 7/8 inch 72 inch Lungime | AD7JTH 4ETL4

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Cheie subdimensionată 7/8 x 7/8 inch 72 inch lungime

Element: AD7JTH Model: WWG310875087572Crucea Ref: 4ETL4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€260.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea7/8 x 7/8 "
Forța de tracțiune65,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Cheie subdimensionată 7/8 x 7/8 inch 72 inch lungime
€260.67 /unitate