Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWGSK20-1 Cheie Stock Pas 12 inch Lungime | AE6ZKW 5WA56

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZKW Model: WWGSK20-1Crucea Ref: 5WA56
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
€137.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie pas
Latimea de Jos5 / 8 "
Dimensiunea A3 / 4 "
Dimensiunea B3 / 8 "
Dimensiunea C5 / 8 "
Dimensiunea D3 / 16 "
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel carbon mediu
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune64,000 PSI
Înălțimea pasului superior3 / 8 "
Lățimea de sus3 / 4 "
Tip1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțimea inferioară a treptei (în) (3/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime
€137.96 /unitate