Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Z0195 Piuliță de panou 1/4-32 Hex alamă nichel, 25 buc

În stoc
Element: AA9YMJ Model: Z0195Crucea Ref: 1JLR5
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
€11.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-32
Diametru1 / 4 "
finalizareaNichel
Înălţime3 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB44
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-32
Tip filetNEF
TipHex
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0195 Piuliță de panou 1/4-32 Hex alamă nichel, 25 buc
€11.04 /ambalaj