Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0197 Panel Nut 1/4-40 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YML 1JLR7

APPROVED VENDOR Z0197 Piuliță de panou 1/4-40 Hex alamă nichel, 25 buc

În stoc
Element: AA9YML Model: Z0197Crucea Ref: 1JLR7
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
€12.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-40
Diametru1 / 4 "
finalizareaNichel
Înălţime1 / 16 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB44
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-40
Tip filetNS
TipHex
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0197 Piuliță de panou 1/4-40 Hex alamă nichel, 25 buc
€12.87 /ambalaj