Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0446-SS Piuliță de panou 7/16-28 Hex inoxidabil, 2 buc | AA9YNG 1JLU8

APPROVED VENDOR Z0446-SS Piuliță pentru panou 7/16-28 Hex inoxidabil, 2 buc

În stoc
Element: AA9YNG Model: Z0446-SSCrucea Ref: 1JLU8
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
€39.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-28
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-28
Tip filetUNEF
TipHex
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0446-SS Piuliță pentru panou 7/16-28 Hex inoxidabil, 2 buc
€39.54 /ambalaj