Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0451-188 Saibă pentru aripi 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK | AD6UKU 4ARR4

APPROVED VENDOR Z0451-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK

În stoc
Element: AD6UKU Model: Z0451-188Crucea Ref: 4ARR4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
pachetul Greutate0.33 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1238
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0451-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #8, 50PK
€23.26 /ambalaj