Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0602-ALBLK Slot de separare Aluminiu Negru 5/16-18 Panou 3/8 inch | AE4DDM 5JLA8

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Slot separator Aluminiu Negru 5/16-18 Panou 3/8in

În stoc
Articol: AE4DDM Model: Z0602-ALBLKCrucea Ref: 5JLA8
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
€55.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlot Mount Standoff
CuloriNegru
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaAnodizat negru
Lungime1.625 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou3 / 8 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Adâncimea slotului1"
Forța de tracțiune50,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Slot separator Aluminiu Negru 5/16-18 Panou 3/8in
€55.56 /unitate