Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z0626-188 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește 1-1/2 inch, 10PK | AF2JZM 6ULA1

APPROVED VENDOR Z0626-188 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2JZM Model: Z0626-188Crucea Ref: 6ULA1
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
€79.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1-9/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.25 "
Rockwell HardnessB70
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0626-188 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/2 inch, 10 buc.
€79.58 /ambalaj