Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0635 Saiba pentru aripi zinc 1-1/2 diametru exterior, 100PK | AF2JZX 6ULC0

APPROVED VENDOR Z0635 Șaibă apărătoare zinc 1-1/2 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2JZX Model: Z0635Crucea Ref: 6ULC0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB40 la B50
Grosime0.051 "
Grosime Toleranță+0.029 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.332
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0635 Șaibă apărătoare zinc 1-1/2 diametru exterior, 100 buc.
€40.79 /ambalaj