Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z1088 Șurub cu degetul mare 1/4 de tură 1/4-20x1 1/4 L Oțel | AE6DEG 5PY94

APPROVED VENDOR Z1088 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 1/4-20x1 1/4 L Oțel

În stoc
Element: AE6DEG Model: Z1088Crucea Ref: 5PY94
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
€15.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare, Quarterturn
Clasă2A
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.750 "
Inaltimea capului0.625 "
Șef Grosime0.250 "
Tip capCazma
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68 la B71
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune57,000
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1088 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 1/4-20x1 1/4 L Oțel
€15.25 /unitate