Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z1090 Șurub cu degetul mare 1/4 de tură 5/16-18x1 1/2 | AE6DEJ 5PY96

APPROVED VENDOR Z1090 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 5/16-18x1 1/2

În stoc
Articol: AE6DEJ Model: Z1090Crucea Ref: 5PY96
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare, Quarterturn
Clasă2A
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.000 "
Inaltimea capului0.75 "
Șef Grosime0.313 "
Tip capCazma
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68 la B71
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune57,000
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1090 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 5/16-18x1 1/2
€18.04 /unitate