Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1670 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 1/2 x 2 1/4in | AB6BDW 20X918

APPROVED VENDOR Z1670 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 2 1/4 in

În stoc
Articol: AB6BDW Model: Z1670Crucea Ref: 20X918
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
€112.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului2.25 "
Adâncimea firului butoiului1 / 2 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range2.25 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1670 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 2 1/4 in
€112.88 /unitate