Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1742 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 3/8-16 | AB6BFF 20X950

APPROVED VENDOR Z1742 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 3/8-16

În stoc
Articol: AB6BFF Model: Z1742Crucea Ref: 20X950
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
€38.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului șurubului1 / 4 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1742 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 3/8-16
€38.08 /unitate