Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z4190-SS Șurub arhitectural hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 1/2 inch, 2 buc | AA9ZFY 1JYN8

APPROVED VENDOR Z4190-SS Șurub arhitectural hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 1/2 inch, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9ZFY Model: Z4190-SSCrucea Ref: 1JYN8
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
€39.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.3 / 4 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului5 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluiHex
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4190-SS Șurub arhitectural hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 1/2 inch, 2 buc.
€39.03 /ambalaj