Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z5192 Bolt arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316 | AC2ENE 2JGR9

APPROVED VENDOR Z5192 Șurub arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC2ENE Model: Z5192Crucea Ref: 2JGR9
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
€45.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului2"
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Grip Range2"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Șurub Cap Dia.23 / 64 "
Înălțimea capului șurubului0.116 "
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z5192 Șurub arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316
€45.01 /unitate