Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK | AE6GGQ 5RU89

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Șaibă plată din oțel teșit Se potrivește #10, 25PK

În stoc
Articol: AE6GGQ Model: Z9180-BEVCrucea Ref: 5RU89
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
€26.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB49
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Șaibă plată din oțel teșit Se potrivește #10, 25PK
€26.78 /ambalaj