Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9180-BEV-SS Saibă plată teșită 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește #10, 5PK | AA9ZBR 1JYA9

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #10, 5PK

În stoc
Articol: AA9ZBR Model: Z9180-BEV-SSCrucea Ref: 1JYA9
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
€33.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB70
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #10, 5PK
€33.17 /ambalaj