Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9184-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AE6GGZ 5RU97

APPROVED VENDOR Z9184-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 7/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GGZ Model: Z9184-BEVCrucea Ref: 5RU97
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
€26.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Grosime5 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 7/16 inch, 10 buc.
€26.74 /ambalaj