Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9207 Mașină de spălat plată oxid negru gros pentru 7/8 inch, 5 buc | AE6HBQ 5RY43

APPROVED VENDOR Z9207 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBQ Model: Z9207Crucea Ref: 5RY43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€63.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.29 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC40
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/8 inch, 5 buc
€63.98 /ambalaj