Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9264SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 4 in | AA9YXR 1JUY3

APPROVED VENDOR Z9264SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 4 inchi

În stoc
Element: AA9YXR Model: Z9264SSCrucea Ref: 1JUY3
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
€349.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor4"
În interiorul Dia.4.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.23
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9264SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 4 inchi
€349.79 /unitate