Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9278 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 7/8 Inch, 10PK | AE6HCX 5RY72

APPROVED VENDOR Z9278 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 7/8 inch, 10PK

În stoc
Articol: AE6HCX Model: Z9278Crucea Ref: 5RY72

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€61.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.014 / -0.015 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9278 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 7/8 inch, 10PK
€61.29 /ambalaj