Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9437 Saibă plată cu fante din oxid negru Fit 1-1/4in | AE6HDQ 5RY89

APPROVED VENDOR Z9437 Șaibă plată cu fante din oxid negru, 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AE6HDQ Model: Z9437Crucea Ref: 5RY89
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
€71.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Slot Width1 5 / 16 "
Grosime7 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9437 Șaibă plată cu fante din oxid negru, 1-1/4 inch
€71.90 /unitate