Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9683 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 5/16 inch, 5 buc | AE6JBA 5TA33

APPROVED VENDOR Z9683 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 5/16 inch, 5 buc

În stoc
Element: AE6JBA Model: Z9683Crucea Ref: 5TA33
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
€61.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT Z9673 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 7/8 inch | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€28.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9683 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 5/16 inch, 5 buc
€61.25 /ambalaj