Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT ZA0243-AL28 Capac separator rotund din aluminiu 1/2 DX 7/16, 2 buc | AE3AQE 5AGR3

APPROVED VENDOR ZA0243-AL28 Capac separator rotund aluminiu 1/2 DX 7/16, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQE Model: ZA0243-AL28Crucea Ref: 5AGR3
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
€33.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1 / 2 "
finalizareaClear anodizat US28
Înălţime7 / 16 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0243-AL28 Capac separator rotund aluminiu 1/2 DX 7/16, 2 buc.
€33.58 /ambalaj