Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Standoff Cap Round 18-8 3/4 X 1/2, 2PK | AE3ATF 5AGX0

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Capac separator rotund 18-8 3/4 X 1/2, 2 buc

În stoc
Element: AE3ATF Model: ZA0250-SS32DCrucea Ref: 5AGX0

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€86.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru3 / 4 "
finalizareaSatin US32D
Înălţime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Capac separator rotund 18-8 3/4 X 1/2, 2 buc
€86.03 /ambalaj