Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT ZA0252-SS32D Capac separator rotund 18-8 1 X 7/16, 2UC | AE3ATG 5AGX1

APPROVED VENDOR ZA0252-SS32D Capac separator rotund 18-8 1 X 7/16, 2 buc

În stoc
Articol: AE3ATG Model: ZA0252-SS32DCrucea Ref: 5AGX1
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
€91.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1"
finalizareaSatin US32D
Înălţime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0252-SS32D Capac separator rotund 18-8 1 X 7/16, 2 buc
€91.43 /ambalaj