Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Threaded Stud Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK | AA2NEX 10U547

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Bolt filetat inox 10-32 X 1-1/4, 10PK

În stoc
Post: AA2NEX Model: ZS6.010032114.PL.DAR.GR010Crucea Ref: 10U547

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€41.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală1.25 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Bolt filetat inox 10-32 X 1-1/4, 10PK
€41.26 /ambalaj