APRILAIRE 1850 Dezumidificator Conductual Toata Casa 95 Pt. | AG2NGT 31TP39

APRILAIRE 1850 Dezumidificator Conductual Toata Casa 95 Pt.

Articol: AG2NGT Model: 1850Crucea Ref: 31TP39
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator pentru toată casa
Temperatura ambientală. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
amperi8
Cabinet MaterialMetal
Capacitate / 24 ore. @ 60% HR95 pct.
CuloriGri
Tipul de dezghețareSenzor De Temperatura
Adâncime27.5 "
Fan CFM265
Viteza ventilatoruluiViteză unică
FiltruMerv 8
Înălţime12.5 "
Intervalul de umiditate41-80 RH
Hz60
Configurare plug NEMA5-15P
Încărcare cu agent frigorific17.75 uncie
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479891000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APRILAIRE 1850 Dezumidificator Conductual Toata Casa 95 Pt.