Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUA-PURE AP1001 Cartuș din polipropilenă 10 inch 1 micron 2buc. AG7ANE 49X985

AQUA-PURE AP1001 Cartuș din polipropilenă 10 inchi 1 micron 2 buc

În stoc
Articol: AG7ANE Model: AP1001Crucea Ref: 49X985
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
€344.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru din polipropilenă
ConformitateFDA CFR-21
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere8 g / min
Înălţime10 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.175 grade F
Microni1
În afara Dia.2.5 "
reduceSediment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8421210000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP1001 Cartuș din polipropilenă 10 inchi 1 micron 2 buc
€344.15 /ambalaj