Banda de suport din fibră de sticlă Aquasol AFBT-2.5 este ideală pentru sudarea plăci-la-placă, recipiente sub presiune, foaie-foală, rezervoare și țevi cu diametru mare și cusături longitudinale și circumferențiale. Este un înlocuitor pentru purjarea convențională din spate.
Caracteristici:
- Banda de suport din fibră de sticlă Aquasol AFBT-2.5 are adeziv pe bază acrilic fără halogen și clorofluorocarbon pentru a asigura un mediu de lucru sigur.
- Această bandă de suport Fiback vine cu fibră de sticlă nealterată împletită fin și strâns, pentru a crea o mărgele continuă pentru aplicații de lungă durată.
- Are două zone adezive lângă marginea exterioară cu o bandă centrală din fibră de sticlă care oferă rezistență la căldură de până la 1022 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care este curentul maxim pe care îl poate suporta banda de suport din fibră de sticlă Aquasol AFBT-2.5?
A. 600A
Î. Ce metale sunt potrivite pentru această bandă Fiback?
A. Este potrivit pentru oțel inoxidabil și oțel inoxidabil duplex.
Î. Care sunt tipurile de suduri în care se poate folosi banda Aquasol AFBT-2.5 Fiback?
A. Această bandă de suport Fiback este ideală pentru procesele de sudare TIG, MIG și SMAW (stick).
Î. Ce este purjarea înapoi?
A. Purjarea înapoi este utilizată pentru a preveni contaminarea mediului prin acoperirea suprafeței interioare a sudurii cu un gaz inert în timpul sudării.
Î. Cum se instalează Aquasol AFBT-2.5 bandă de suport din fibră de sticlă?
A.
- Potriviți decalajul rădăcină adecvat cu metalele de bază adecvate. Peste partea din spate a golului rădăcină, centrați banda din fibră de sticlă.
- Pentru a restricționa intrarea gazului de purjare din vârful pistoletului, plasați banda din fibră de sticlă într-o formă convexă, departe de spatele regiunii de sudură. Cu toate acestea, nu lăsați banda din fibră de sticlă să atingă sudarea.
- Pentru a centra banda din fibră de sticlă peste îmbinarea de sudură și pentru a acoperi toată lungimea metalelor, apăsați părțile adezive de bandă de-a lungul părților laterale. Lăsați componenta să se răcească complet înainte de a îndepărta banda după terminarea sudării.