Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236021 Hex Nut, Grade 8, 5/8-11 Size, 25Pk | AE3JAP 5DKE5

ARMOR COAT UST236021 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 5/8-11, buc. 25

În stoc
Element: AE3JAP Model: UST236021Crucea Ref: 5DKE5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea5 / 8-11
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236021 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 5/8-11, buc. 25
€33.95 /ambalaj