Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236042 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZM 5DKC0

ARMOR COAT UST236042 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 7/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3HZM Model: UST236042Crucea Ref: 5DKC0
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
€5.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea7 / 16 "
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236042 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 7/16 inch, 25 buc.
€5.80 /ambalaj