Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 100095-160 Manometru de la 0 la 160 Psi 1-1/2in | AD9CRG 4PJP8

ARO 100095-160 Manometru de la 0 la 160 Psi 1-1/2in

În stoc
Element: AD9CRG Model: 100095-160Crucea Ref: 4PJP8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialMetal
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/8 "NPT
Dimensiunea cadranului1.5 "
Tipul gabarituluiScop general
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Gamă0 la 160 psi
Cea mai mică absolvire1 "Hg la 5 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialPreț
ARO 104493 Manometru de la 0 la 160 Psi 1-1/2in | AD9CTK 4PJV1 104493Plastic€43.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 100095-160 Manometru de la 0 la 160 Psi 1-1/2in
€33.83 /unitate