Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104104-N03 Ac supapă 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96

ARO 104104-N03 Ac supapă 3/8 Npt

În stoc
Articol: AD8GDC Model: 104104-N03Crucea Ref: 4KB96
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
€138.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Buton de reglareCalibrat
BodyCompozit
CFM58
Înălţime3 55 / 64 "
Port de intrare3/8 "NPT
Lungime2 27 / 32 "
Max. Operarea PSI200
Portul de desfacere3/8 "NPT
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inserturi pentru conducte (zincate)

Variante de produs

ProdusModelCFMÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ARO 104104-N01 Ac supapă 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€75.37
ARO 104104-N02 Ac supapă 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€93.09
ARO 104104-N04 Ac supapă 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€152.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104104-N03 Ac supapă 3/8 Npt
€138.55 /unitate