Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104396 Distanțiere clemă pentru seria 2000 | AD9CRN 4PJR7

ARO 104396 Distanțiere clemă pentru seria 2000

În stoc
Element: AD9CRN Model: 104396Crucea Ref: 4PJR7
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
€64.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere modular/clemă
Se potriveșteSeria 2000 standard
Pentru utilizare cu număr de modelSeria 2000
Înălţime0.62 "
Lungime2.48 "
MaterialAluminiu
TipScop general
Lăţime2.21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7616995090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
ARO 104394 Distanțiere clemă pentru seria 1000 | AD9CRL 4PJR5 104394Miniatură seria 10000.34 "Distanțiere modular/clemă1.55 "1.49 "€17.63
ARO 104395 Distanțiere clemă pentru seria 1500 | AD9CRR 4PJT1 104395Seria Compact 15000.38 "Distanțiere modular/clemă1.76 "1.66 "€57.43
ARO 104397 Distanțiere clemă pentru seria 3000 | AD9CRT 4PJT2 104397Seria Heavy-Duty0.82 "Distanțiere modular/ clemă3.33 "2.72 "€135.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104396 Distanțiere clemă pentru seria 2000
€64.93 /unitate