Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 119307-500 Supapă, 1/2 inch NPT, 1/2 inch NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. Supape CFM | CN8VTL 2F855

ARO 119307-500 Supapă, 1/2 inch NPT, 1/2 inch NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. Supape CFM

În stoc
Articol: CN8VTL Model: 119307-500Crucea Ref: 2F855

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€150.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ARO 119307-250 Supapă, 1/4 inch NPT, 1/4 inch NPT, 150 PSI, 33 cfm max. Supape CFM | CN8VTM 2F851 119307-250€87.04
ARO 119307-125 Supapă, 1/8 inch NPT, 1/8 inch NPT, 150 PSI, 17 cfm Max. Supape CFM | CN8VTN 2F849 119307-125€65.27
ARO 119307-375 Supapă, 3/8 inch NPT, 3/8 inch NPT, 150 PSI, 90 cfm max. Supape CFM | CN8VTP 2F853 119307-375€103.50
ARO 119307-103 Supapă, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. Supape CFM | CN8VTQ 2F847 119307-103€59.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 119307-500 Supapă, 1/2 inch NPT, 1/2 inch NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. Supape CFM
€150.56 /unitate