Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 119309-250 Controlul debitului orificiului cilindrului 1/4 MNPT x Tub | AB9TVB 2F861

ARO 119309-250 Controlul debitului orificiului cilindrului 1/4 MNPT x tub

În stoc
Articol: AB9TVB Model: 119309-250Crucea Ref: 2F861
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
€90.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului orificiului cilindrului
AjustareŞurub
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneMNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune15 la 150 psi
StilCot
Temp. Gamă-32 grade până la 158 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481805090
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ARO 119308-250 Controlul debitului orificiului cilindrului 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6 119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€93.11
ARO 119310-125 Cilder Port Control debit 1/4 Tub 1/8 | AB9DRD 2CDP9 119310-125MNPT x Tub1 / 8 "1 / 4 "€86.30
ARO 119310-375 Controlul debitului orificiului cilindrului 3/8 MNPT x Tub | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x Tub3 / 8 "3 / 8 "€122.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 119309-250 Controlul debitului orificiului cilindrului 1/4 MNPT x tub
€90.70 /unitate