Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO A212SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 vac | AB9TWA 2F979

ARO A212SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 Vca

În stoc
Element: AB9TWA Model: A212SD-120-ACrucea Ref: 2F979
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
€529.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 180 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM50
Coeficientul de volum1.5
Legăturile electriceConectori DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală3 31 / 32 "
Lățimea totală1 15 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
consum de energie4.8W
Domeniul de presiune50 la 150 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Gama de vid29 "Hg
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
ARO A211SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€291.03
ARO A212SD-000-N Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch cu 4 căi | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 la 150 psiSolenoid / pilot€338.11
ARO A212SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€309.91
ARO A213SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F2.5 "3 / 8 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€438.93
ARO M212SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / arc15 de grade până la 122 de grade F1.031 "1 / 4 "4.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot€270.51
ARO M212SS-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / arc15 de grade până la 122 de grade F1.031 "1 / 4 "4.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot€276.12
ARO M212SS-000-N Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch cu 4 căi | AD8FZV 4KA90 M212SS-000-N4.5 "Solenoid / arc15 de grade până la 122 de grade F1.031 "1 / 4 "-45 la 115 psiSolenoid / pilot€205.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO A212SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 Vca
€529.29 /unitate