Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35121-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.81 inci latime | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.81 inci latime

În stoc
Element: AD9CNA Model: F35121-400Crucea Ref: 4PJD5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€80.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului0.5 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPolicarbonat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 49
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală4.3 "
Lățimea totală1.81 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiFiltru de mass-mediaPresiune maximăMax. Temp.Preț
ARO F35121-420 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.81 inch latime | AD9CNF 4PJE2 F35121-420Metal0.4 uncieMetal250 psi175 grade F€96.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35121-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.81 inci latime
€80.95 /unitate