Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35121-420 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.81 inch latime | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.81 inci latime

În stoc
Articol: AD9CNF Model: F35121-420Crucea Ref: 4PJE2
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
€96.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal
Dimensiunea bolului0.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaMetal
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 49
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală4.3 "
Lățimea totală1.81 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)3.99
Lățimea navei (cm)4.6
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiFiltru de mass-mediaPresiune maximăMax. Temp.Preț
ARO F35121-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.81 inci latime | AD9CNA 4PJD5 F35121-400Policarbonat0.5 unciePolicarbonat150 psi125 grade F€80.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35121-420 Filtru de aer comprimat 250 Psi 1.81 inci latime
€96.73 /unitate