Ulei pentru pompă ARO LM2203A-41-C 55 galoane raport 3:1 | AD8HVU 4KK57

ARO LM2203A-41-C Ulei pentru pompă 55 galoane raport 3:1

În stoc
Element: AD8HVU Model: LM2203A-41-CCrucea Ref: 4KK57

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,629.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de ulei
Admisie1 / 4 "
Dimensiunea motorului de aer2 In.
Dimensiunea containerului55 gal.
Filet de admisie fluid (In.)3/4 FNPT
Filet de ieșire a fluidului (In.)1/2 FNPT
Max. Admisie aer (PSI)150
Max. producție6 g / min
Presiune de ieșire Max. (PSI)450
Raportul pompei3:1
TipDebit ridicat pentru sarcini grele
Flux de lucru Max. (GPM)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Intrare / Ieșire fluid NPT (F) (3 / 4-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiArticolPreț
ARO LM2203A-11-C Pump Oil Stub 3:1 Raport | AD8HVT 4KK55 LM2203A-11-CCiotPompă de ulei€1,488.63
Ulei pentru pompă ARO LM2305A-41-B 55 galoane 5:1 | AD8HVV 4KK61 LM2305A-41-B55 gal.Pompă de ulei€2,401.86
ARO LM2305A-11-B Pompă acționată cu aer pentru tambur, pompă de bază fără furtun de refulare, dimensiunea intrării aerului Fnpt de 1/4 inch | CN8VVL 4KK59 LM2305A-11-B-Pompa de tambur cu aer€2,189.08
ARO LM2305A-31-B Pompă cu aer pentru tambur fără furtun de refulare, dimensiunea intrării aerului Fnpt de 1/4 inch | CN8VVM 4KK60 LM2305A-31-B-Pompă de ulei€2,105.39
ARO LM2305A-51-B Pompă cu aer pentru tambur fără furtun de descărcare, dimensiunea intrării aerului Fnpt de 1/4 inch | CN8VVN 4KK62 LM2305A-51-B-Pompă de ulei€2,508.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO LM2203A-41-C Ulei pentru pompă 55 galoane raport 3:1
€1,629.12 /unitate