Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO P251SS-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid, 3 căi, 2 poziții, 1/8 inch, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid, 3 căi, 2 poziții, 1/8 inch, 12 VDC

În stoc
Articol: AE9FZJ Model: P251SS-012-DCrucea Ref: 6JJ52
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
€180.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM6.9
Coeficientul de volum0.144
Legăturile electriceFir de plumb
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală1.25 "
Lățimea totală1"
Trece pesteManual fără blocare
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie4.5W
Domeniul de presiune0 la 120 psi
Tehnologie de schimbareDirect
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809005
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Supapă de control a aerului cu acțiune directă ARO Premair concepută pentru pornirea sau oprirea rapidă a fluxului de fluid în aplicațiile de procesare a alimentelor, manipulare a materialelor și ambalare
    • Dispune de bobină de funcționare continuă și suprasarcină manuală standard care nu se blochează, oferind siguranță atunci când se pierde curentul și solenoidul trebuie acționat
    • Poate fi utilizat ca supapă de deviere sau selectoare

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o supapă de control a aerului cu solenoid?

A. Supapele de reglare a aerului cu solenoid sunt dispozitive electromecanice care controlează fluxul de aer sau de gaz procesat. Sunt utilizate în principal pentru controlul actuatoarelor pneumatice, cum ar fi turbinele, cilindrii, tuburile și diafragmele.

Î. Este ARO P251SS-012-D electrovalva de control a aerului clasificată NEMA?

A. Da, respectă standardele NEMA 4.

Î. Ce lubrifiant ar trebui utilizat cu supapa P251SS-012-D?

A. Nu sunt necesari lubrifianți, deoarece aceste supape sunt lubrifiate în prealabil din fabrică.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemperatura ambientală. GamăCFMconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbareVoltajCoeficientul de volumPreț
ARO CAT33P-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect12 VDC0.062€170.71
ARO CAT33P-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect120 VAC0.062€174.57
ARO CAT66P-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 de grade până la 122 de grade F7.015W0 la 150 psiDirect12 VDC0.2€250.09
ARO H254SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120 vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grade până la 180 grade F854.8W30 la 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.4€1,302.14
ARO CAT33P-024-L Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.21.1 W0 la 150 psiDirect24 VDC0.062€200.36
ARO M252SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F26-45 la 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.7€223.23
ARO M252SS-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F264.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.7€225.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO P251SS-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid, 3 căi, 2 poziții, 1/8 inch, 12 VDC
€180.12 /unitate