Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO P39333-100 Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 132 cfm, 0.3 microni, 0 PSI la 140 PSI | CN8VTJ 4PJK3

ARO P39333-100 Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 132 cfm, 0.3 microni, 0 PSI la 140 PSI

În stoc
Articol: CN8VTJ Model: P39333-100Crucea Ref: 4PJK3

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€449.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ARO P39454-110 Filtru-regulator, 3/4 inch NPT, 236 cfm, 5 microni, 0 PSI la 140 PSI | CN8VTH 4PJL2 P39454-110€603.20
ARO P39233-100 Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 90 cfm, 0.3 microni, 0 PSI la 140 PSI | CN8VTK 4PJK2 P39233-100€332.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO P39333-100 Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 132 cfm, 0.3 microni, 0 PSI la 140 PSI
€449.65 /unitate