Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARROW FASTENER 356 Capsă cu coroană plată 3/8 x 3/8 - Pachet De 5000 | AD2LNU 3RCA5

ARROW FASTENER 356 Capsă Coroană Plată 3/8 x 3/8 - Pachet De 5000

În stoc
Element: AD2LNU Model: 356Crucea Ref: 3RCA5
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
€26.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse
CuloriNatural
ConstrucţieOţel
Lățimea coroanei (in.)3/8
Lungimea piciorului3 / 8 "
TipCoroana plată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7317006560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieLungimea picioruluiTipPreț
ARROW FASTENER 186 Capsă 3/16 inch Coroană 3/8 inch picior - Pachet De 1000 | AA4CVT 12F635 186Oțel galvanizat3 / 8 "Coroana rotundă€7.07
ARROW FASTENER 187 Capsă 3/16 inch Coroană 7/16 inch picior - Pachet De 1000 | AA4CVU 12F636 187Oțel galvanizat7 / 16 "Coroana rotundă€7.16
ARROW FASTENER 224 Capsă Coroană Plată 3/8 x 1/4 - Pachet De 5000 | AD2LNQ 3RCA2 224Oţel1 / 4 "Coroana plată€7.94
ARROW FASTENER 225 Capsă Coroană Plată 3/8 x 5/16 - Pachet De 5000 | AD2LNR 3RCA3 225Oţel5 / 16 "Coroana plată€9.10
ARROW FASTENER 354 Capsă cu coroană plată 3/8 x 1/4 - Pachet De 5040 | AD2LNT 3RCA4 354Oţel1 / 4 "Coroana plată€23.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARROW FASTENER 356 Capsă Coroană Plată 3/8 x 3/8 - Pachet De 5000
€26.05 /unitate